STERA - Takalevy 2000 - STKL2060
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - ei
Soveltuu takaseinäksi - kyllä
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9731409
Toimittajan tuotenumero
9731409
Tukkuerä
0
Soveltuu sivuseinäksi:
ei
Soveltuu takaseinäksi:
kyllä
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
EsitePDF


