STERA - Takalevy 2200 - STKL2260

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Takalevy 2200 - STKL2260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - ei

  • Soveltuu takaseinäksi - kyllä

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9731410

Toimittajan tuotenumero

9731410

Tukkuerä

0

Soveltuu sivuseinäksi:

ei

Soveltuu takaseinäksi:

kyllä

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2200 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio