Sticklers - Kuitupuhdistus-setti - MCC-FK03

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296691026

Sähkönumero

6435104

Toimittajan tuotenumero

MCC-FK03

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Sisältää: 2 kpl puhdistusnestepulloa, 2 kpl CleanWipespuhdistusliinapakkausta, 25 kpl yksittäispakattua CleanWipes liinaaulkokäyttöön, 30 kpl S25 puhdistupuikkoa, 20 kpl S12 puhdistuspuikkoa,LED taskulamppu ja kantolaukku



Kuitupuhdistussetti MCC-FK03 sisältää kaiken, mitä tarvitset täydelliseen optisten liitäntöjen puhdistukseen.

Puhdistussetin sisältö:
  • Kantolaukku
  • 2 kpl puhdistusnestepulloa
  • 2 kpl pakkausta CleanWipes™ puhdistusliinoja
  • 25 kpl yksittäispakattua CleanWipes™-liinaa ulkokäyttöön
  • 30 kpl S25 puhdistuspuikkoa
  • 20 kpl S12 puhdistuspuikkoa
  • LED -taskulamppu.