Sticklers - Puhdistusliina - Pintojen puhdistusliinat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Olomuoto - muu
Pakkaustyyppi - muu
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Sopii rasvanpoistoon - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064351064
Sähkönumero
6435106
Toimittajan tuotenumero
MCC-SMSCW
Tukkuerä
12
Olomuoto:
muu
Pakkaustyyppi:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Sopii rasvanpoistoon:
kyllä
Sopii puhdistukseen:
kyllä
Soveltuu puulle:
kyllä
Sopii korkille:
kyllä
Sopii laminaatille:
kyllä
Sopii PVC-muoville:
kyllä
Soveltuu lasille:
kyllä
Sticklersin monikäyttöiset pintojen puhdistusliinat (kuitupuhdistusliinat) poistavat nopeasti ja tehokkaasti pölyn, sormenjäljet, metalli- ja muovihiukkaset, öljyt, kevyen rasvan ja nukan niin kuiduista kuin monelta muultakin puhdistettavalta pinnalta. Nämä erittäin vahvat ja kestävät polyesteripyyhkeet puhdistavat nopeasti ja nukkaamattomasti pinnan kuin pinnan.
Liinoilla on lähes rajaton säilyvyys. Purkin ainutlaatuinen \"slam-shut\" -kansi sulkee purkin tiiviiksi silloin kun pyyhkeitä ei käytetä. Näin liinat säilyvät todella pitkään käyttökelpoisina ja näin saadaan samalla pidettyä kustannuksia alhaalla.
Tuote sopii myös hyvin yhteen erilaisten materiaalien kanssa ja käyttömahdollisuuksia on useita kuitupuhdistuksen lisäksi. Mm. ovet ja ovenpielet, ovipuhelimet, tietokoneen näppäimistöt, maksupäätteet - kaikki nämä voidaan pyyhkiä kätevästi ja turvallisesti puhtaaksi ilman mitään muita ylimääräisiä puhdistusaineita.
Yhdessä tuotepakkauksessa on 100 kpl liinoja. Täyttöpakkaukset ostettavissa erikseen.
- Vahvat, nukkaamattomat kangaspyyhkeet eivät hajoa tai nukkaa.
- Sisältää vettä ja erittäin puhdasta alkoholia.
- Puhdistaminen on turvallista.
- Taloudellinen tuote. Rahaa säästyy täyttöpakkauksia käyttämällä.
- Ainutlaatuinen “slam-shut” -pakkaus lisää tuotteen käyttöikää.
- Lähes rajaton säilyvyys pakkauksen ollessa suljettuna käyttöjen välillä.




