Sticklers - Puhdistustyökalu - Puhdistustikut 1.6mm liitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064351033
Sähkönumero
6435103
Toimittajan tuotenumero
MCC-S16
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
1.6mm kuituliittimen puhdistustikut 50kpl pakkaus - Sticklers Cleanstixx
Sticklers™ CleanStixx™ 1,6 mm ja 2,00 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tässä puhdistuspuikossa on erittäin pitkä ja ulottuva kärki, jonka avulla liittimet puhdistuvat syvältä, eikä liitintä tarvitse irroittaa puhdistuksen ajaksi.
Näillä puhdistustikuilla puhdistat SC, LC, ST ja FC -tyyppiset liitinpäät sekä muut karkaistut 1,6 ja 2,00 mm liittimet.
Sticklers™ CleanStixx™ puhdistustikut on luotettava ja taloudellinen valinta, sillä liitimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja varmemmin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä lisäksi Sticklers™ -kuitupuhdistusnestettä, joka puhdistaa tehokkaasti, eikä aiheuta hankaussähköä tai jätä jäänteitä.
OMINAISUUDET:
Sticklers™ CleanStixx™ 1,6 mm ja 2,00 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tässä puhdistuspuikossa on erittäin pitkä ja ulottuva kärki, jonka avulla liittimet puhdistuvat syvältä, eikä liitintä tarvitse irroittaa puhdistuksen ajaksi.
Näillä puhdistustikuilla puhdistat SC, LC, ST ja FC -tyyppiset liitinpäät sekä muut karkaistut 1,6 ja 2,00 mm liittimet.
Sticklers™ CleanStixx™ puhdistustikut on luotettava ja taloudellinen valinta, sillä liitimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja varmemmin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä lisäksi Sticklers™ -kuitupuhdistusnestettä, joka puhdistaa tehokkaasti, eikä aiheuta hankaussähköä tai jätä jäänteitä.
OMINAISUUDET:
- Puhdistaa täydellisesti koko päätypinnan.
- Erittäin puhdas koostumus - ei sisällä kangaskudosta, vaahtoa, liimaa tai ylimääräisiä hiukkasia.
- Pakattu uudelleen suljettaviin, hygieenisiin pusseihin.
- Puhdistustikut sekä niiden pakkaukset on värikoodattu, joten oikean puhdistustikun valinta on helppoa.



