STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6002/4LED 22W Vers. IIC

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6002/4LED 22W Vers. IIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043027058

Sähkönumero

4302705

Toimittajan tuotenumero

6002/4128- 0100-152-1110- 11-8500

Tukkuerä

1

6002/4128- 0100-152-1110- 11-8500 EX LED 28W, 5000K, 100000h, Lasikuituvahvistettu polyester kotelo, saranoitu kupu. Ketjutettavissa

STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) IBExU 14ATEX1088, II 2 G Ex db eb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu. Valonlähde: Kiinteä led, 22W, 8 L70 100000h (25 astetta) Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +60°C Kytkentä: Ketjutettavissa.