STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6002/4LED 42W IIC

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6002/4LED 42W  IIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043027041

Sähkönumero

4302704

Toimittajan tuotenumero

6002/4148- 0100-152-1110- 11-8500-

Tukkuerä

1

6002/4148- 0100-152-1110- 11-8500 EX LED 52W, 5000K, 100000h, Lasikuituvahvistettu polyester kotelo, saranoitu kupu. Ketjutettavissa

STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) IBExU 14ATEX1088, II 2 G Ex db eb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, lasikuituvahvistettu polyester,väri: Harmaa saranoitu opaalikupu. Valonlähde: Kiinteä led, 42W, 8 L70 100000h (25 astetta) Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +60°C, Kytkentä: Ketjutettavissa.