STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6009/4LED45W IIC turvavalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043027096
Sähkönumero
4302709
Toimittajan tuotenumero
6009/4148-2103-162- 1110-11-850011
Tukkuerä
1
6009/4 LED 45W/230Vac IIC Akullinen turvavalaisin, Tilaluokka; 1,2 ja 21,22
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisin täyttää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX), IBExU 16 ATEX 1199, II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, Runko lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu polykarbonaatti. Valonlähde: Kiinteä led, 45W, 8 L70 100000h, 25°C. Akku varmennettu, valittavissa 3h/30%, 1/5h/58%, Käyttöympäristönlämpötila: -30 - +50°C,Kytkentä; Ketjutettavissa.
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisin täyttää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX), IBExU 16 ATEX 1199, II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, Runko lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu polykarbonaatti. Valonlähde: Kiinteä led, 45W, 8 L70 100000h, 25°C. Akku varmennettu, valittavissa 3h/30%, 1/5h/58%, Käyttöympäristönlämpötila: -30 - +50°C,Kytkentä; Ketjutettavissa.


