STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6036/3 ATEX LED tub. light 48W

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6036/3 ATEX LED tub. light 48W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043027188

Sähkönumero

4302718

Toimittajan tuotenumero

319532

Tukkuerä

1

6036/31401-44500- 111050-850-0000ST00 ATEX LED tubular light 230Vac, 48W, IK10 IP66/67 5m. kaapeli

STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2, 21, 22 kaasu, pöly. saatavilla 110 ... 240 V AC / DC, 24 ... 48 V AC / DC tai 12 V DC jännitteellä. Helppo asentaa ahtaaseenkin paikkaan. Valaisin täyttää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX) Gas and Dust; , EPS 13 ATEX 1 597, II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb,II 2 D Ex tb IIIC T4 Db, I M 2 Ex db op is I Mb, Polykarbonaatti runko, kumipinnoite NBR / PVC (EPDM) Valonlähde: LED, 48W, 5000K , 4,640 lm, , IP66/67, 5m kaapeli H07RN-F 2 x 1,5 mm2. Saatavana 2,5, 5, 10 ja 20m kaapelilla.