STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6402/4 LED 22W Tila: 2,21,22

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6402/4 LED 22W Tila: 2,21,22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043027119

Sähkönumero

4302711

Toimittajan tuotenumero

6402/4128-6100- 152-1110-11-8500

Tukkuerä

1

6402/4128-6100- 152-1110-11-8500 EX LED 22W, 5000K, 100000h, Lasikuituvahvistettu polyester kotelo, saranoitu kupu. Ketjutettavissa

STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) Dust; IBExU14ATEX1292, II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db, Gas and dust; IBExU14ATEXB020 X, II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, II 2 D Ex tb op is / tc IIIC T100°C Dc Lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu. Valonlähde: Kiinteä led, 22W, 8 L70 100000h 25°C, Käyttöympäristönlämpötila: -30 - +55°C, Ketjutettavissa.