STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - 6409/4LED25W turvavalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043027072
Sähkönumero
4302707
Toimittajan tuotenumero
6409/4128-5103- 162-1110-11- 850011
Tukkuerä
1
6409/4 LED 25W/230Vac Akullinen turvavalaisin
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisin täyttää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX), IBExU 16 ATEX 1233, II 3 G Ex dc ec IIC T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, Runko lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu polykarbonaatti. Valonlähde: Kiinteä led, 25W, 8 L70 100000h, 25°C. Akku varmennettu, valittavissa 3h/30%, 1/5h/58%, Käyttöympäristönlämpötila: -30 - +50°C, Ketjutettavissa.
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisin täyttää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX), IBExU 16 ATEX 1233, II 3 G Ex dc ec IIC T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc, II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db, Runko lasikuituvahvistettu polyester, väri: Harmaa, saranoitu opaalikupu polykarbonaatti. Valonlähde: Kiinteä led, 25W, 8 L70 100000h, 25°C. Akku varmennettu, valittavissa 3h/30%, 1/5h/58%, Käyttöympäristönlämpötila: -30 - +50°C, Ketjutettavissa.


