STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Akkuvarm Exit valaisin 240VAC

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Akkuvarm Exit valaisin 240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043027256

Sähkönumero

4302725

Toimittajan tuotenumero

6109/111-0101-160-0111-31-1850-B11

Tukkuerä

1

6109/111-0101-160-0111-31-1850-B11, Nuoli vasemmalle, EX LED, 600lm, 5000K. Ketjutettavissa

Akkuvarmennettu turvavalaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) IBExU II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db, Nuoli vasemmalle, 
 Polykarbonaatti IK08 
, Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +60 °C, Ketjutettavissa. Muunnettavissa helposti Atex turvavalaisimeksi. 2,2Ah/6V akku