STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Ex-työvalaisin 110-240 VAC/DC

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Ex-työvalaisin 110-240 VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4302701

Toimittajan tuotenumero

6149/2-5511-5010

Tukkuerä

1

Stahl ATEX työvalasin

STAHL-työvalaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2,22 kaasu, pöly. valittavissa 110 ... 240 V AC / DC,´24 ... 48 V AC / DC tai 12 V DC jännitteellä. Valaisin täyttäää rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX) Gas and Dust; PTB 07 ATEX 1009,II 2 G Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T6, (80°C), Polykarbonaatti runko, kumipinnoite NBR / PVC (EPDM) Valonlähde: LED - typ. 6000K ca. 600 lm, 253 Lux in 1m etäisyydellä, IP66/67, 5m kaapeli H07RN-F, d 7.7 ... 10 mm, 2 x 1 mm2. Saatavana tilauksesta eripituisella kaapelilla.