STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Ex-Työvalaisin 24...48 VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043027003
Sähkönumero
4302700
Toimittajan tuotenumero
6149/2-3511-5010
Tukkuerä
1
Stahl työvalasin
STAHL-työvalaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2,22 kaasu, pöly. valittavissa 110 ... 240 V AC / DC,´24 ... 48 V AC / DC tai 12 V DC jännitteellä. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX) Gas and Dust; PTB 07 ATEX 1009,II 2 G Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T6, (80°C), Polykarbonaatti runko, kumipinnoite NBR / PVC (EPDM) Valonlähde: LED - typ. 6000K ca. 600 lm, 253 Lux in 1m etäisyydellä, IP66/67, 5m kaapeli H07RN-F, d 7.7 ... 10 mm, 2 x 1 mm2.Saatavana tilauksesta eri pituisella kaapelilla.
STAHL-työvalaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2,22 kaasu, pöly. valittavissa 110 ... 240 V AC / DC,´24 ... 48 V AC / DC tai 12 V DC jännitteellä. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe(ATEX) Gas and Dust; PTB 07 ATEX 1009,II 2 G Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T6, (80°C), Polykarbonaatti runko, kumipinnoite NBR / PVC (EPDM) Valonlähde: LED - typ. 6000K ca. 600 lm, 253 Lux in 1m etäisyydellä, IP66/67, 5m kaapeli H07RN-F, d 7.7 ... 10 mm, 2 x 1 mm2.Saatavana tilauksesta eri pituisella kaapelilla.


