STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - EXTEND-Ex-P-LED-D-4000-218-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337000
Toimittajan tuotenumero
053260 3F
Tukkuerä
1
EXTEND-Ex-P-LED-D-4000-218-4K, 28W, 3158lm, 113lm/W, 4000K, CRI +80, 110 – 254V, 50/60Hz AC, IK10, IP66, L80B50 Ta55°C - 50 000h
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1 ja 21 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU16 ATEX 0080X, II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T71°C Db, lasikuituvahvistettu polyester GRP. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1 ja 21 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU16 ATEX 0080X, II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T71°C Db, lasikuituvahvistettu polyester GRP. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu


