STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337002
Toimittajan tuotenumero
050610 3F
Tukkuerä
1
EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K, 28W, 3139lm,112lm/W, 4000K, CRI +80, 110 – 254V, 50/60Hz AC, IK10, IP66 ,L80B50 Ta50°C – 60 000h
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1 ja 21 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) e FTZU 16 ATEX 0167X, II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Harmaa PC kotelo. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu. Akkuvarmennus optio.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1 ja 21 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) e FTZU 16 ATEX 0167X, II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Harmaa PC kotelo. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu. Akkuvarmennus optio.


