STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - EXTRA-N-LED- 10000-236-G2-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337005
Toimittajan tuotenumero
055665 3F
Tukkuerä
1
EXTRA-N-LED- 10000-236-G2-4K, 58W, 8715lm,150lm/W, 4000K, CRI +80, 110 – 254V, 50/60Hz AC, IK10, IP66,L80B10 ta30°C – 70 000h, L70B10 ta30°C – 100 000h
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU 16 ATEX 0102X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Harmaa PC kotelo. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu. Akkuvarmennus optio.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU 16 ATEX 0102X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Harmaa PC kotelo. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +55°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu. Akkuvarmennus optio.


