STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - FILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337006
Toimittajan tuotenumero
050500 3F
Tukkuerä
1
FILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K, 33W, 4372lm,132lm/W, 4000K, CRI +80, 220 – 240V, 50/60Hz AC, IK07, IP66,L80B10 ta35 – 70 000h, L70B10 ta35 – 100 000h
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2,21 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZÚ 20 ATEX 0075X , FTZÚ 20 ATEX 0077XII 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc, maalattu teräskotelo RAL 9016. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +50-60°C. 5 vuoden takuu.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2,21 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZÚ 20 ATEX 0075X , FTZÚ 20 ATEX 0077XII 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc, maalattu teräskotelo RAL 9016. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +50-60°C. 5 vuoden takuu.


