STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - MULTIBASET-N-LED-1300-4K-AT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337022
Toimittajan tuotenumero
051948 AT
Tukkuerä
1
MULTIBASET-N-LED-1300-4K-AT, 9W, 1160lm, 129lm/W, 4000K, CRI +80, 220 – 240V, 50/60Hz AC, IK07, IP66, : : L80B10 ta30 – 60 000h, L70B10 ta30 – 90 000h, akkuvarmennettu 1h, Autotest.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU 17 ATEX 0048X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Polykarbonaatti PC, Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +50°C. Kytkentä: Ketjutettavissa.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZU 17 ATEX 0048X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Polykarbonaatti PC, Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +50°C. Kytkentä: Ketjutettavissa.


