STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - NORD-N-LED-CG-4000-418-G2-4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4337008
Toimittajan tuotenumero
080126 3F
Tukkuerä
1
NORD-N-LED-CG-4000-418-G2-4K, 22W, 3593lm,163lm/W, 4000K, CRI +80, 220 – 240V, 50/60Hz AC, IK10, IP66,L80B10 ta30°C – 70 000h, L70B10 ta30°C – 100 000h
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZÚ 17 ATEX 0026X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, maalattu teräskotelo RAL 9016. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +45-60°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu.
VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZÚ 17 ATEX 0026X, II 3G Ex nR IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, maalattu teräskotelo RAL 9016. Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -20 - +45-60°C, Kytkentä: Ketjutettavissa. 5 vuoden takuu.


