STIG WAHLSTRÖM - ATEX-valaisin - Opastevalaisin nuoli vasen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043027218
Sähkönumero
4302721
Toimittajan tuotenumero
6102/111-0100-150-0111-31-1850-B1
Tukkuerä
1
6102/111-0100-150-0111-31-1850-B1 EX LED, 600lm, 5000K. Ketjutettavissa
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) IBExU II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db Polykarbonaatti IK08 , Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +60 °C, Ketjutettavissa. Muunnettavissa helposti Atex turvavalaisimeksi.
STAHL-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 1,2 ja 21,22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEXdirektiivin Europe(ATEX) IBExU II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db Polykarbonaatti IK08 , Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +60 °C, Ketjutettavissa. Muunnettavissa helposti Atex turvavalaisimeksi.


