STIG WAHLSTRÖM - Hätäpainike Exe - Stahl 8040/1180X-10L07BA05

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Hätäpainike Exe - Stahl 8040/1180X-10L07BA05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - painike

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101809

Toimittajan tuotenumero

8040/1180X-10L07BA05

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

painike

EX-luokka, pöly:

21, 22

EX-luokka, kaasu:

1, 2

Stahl hätäseispainike NO+NC, pinta-asennus, Ex II 2 G Ex edqm ia/ib [ia/ib], II, IIA, IIB, IIC, T4, T5, T6 tilakuokat: 1,2,21,22IP66. holkit 1xM25 (7-17 mm)

STIG WAHLSTRÖM -tuote

Tutustu STIG WAHLSTRÖM-sarjaan