STIG WAHLSTRÖM - Lämmitin - EX lämmitin 500W, termostaatti

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Lämmitin - EX lämmitin 500W, termostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081025009

Sähkönumero

8102500

Toimittajan tuotenumero

FWDT-500-T3

Tukkuerä

1

FWDT-500-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 500W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22

FWDT-500-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 500W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22 ATEX / IECEx II 2 G/D Ex d IIC T3 Gb,  Ex t IIIC T200°C Db. Lattia tai seinä asennus vaakatasoon   Kotelo maalattu alumiini. IP 66 500W, 230V 1-vaihe Sertifioitu ympäristön lämpötilaan -60°C…..+40°C jännitteellisenä (+60°C Optio )