STIG WAHLSTRÖM - Lämmitin - EX lämmitin1500W, termostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081025023
Sähkönumero
8102502
Toimittajan tuotenumero
FWDT-1500-T3
Tukkuerä
1
FWDT-1500-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 1500W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22
FWDT-1500-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 1500W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22 ATEX / IECEx II 2 G/D Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T200°C Db. Lattia tai seinä asennus vaakatasoon Kotelo; maalattu alumiini. IP 66 1500W, 230V 1-vaihe Sertifioitu ympäristön lämpötilaan -60°C…..+40°C jännitteellisenä (+60°C Optio )
FWDT-1500-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 1500W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22 ATEX / IECEx II 2 G/D Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T200°C Db. Lattia tai seinä asennus vaakatasoon Kotelo; maalattu alumiini. IP 66 1500W, 230V 1-vaihe Sertifioitu ympäristön lämpötilaan -60°C…..+40°C jännitteellisenä (+60°C Optio )


