STIG WAHLSTRÖM - Lämmitin - EX lämmitin2000W, termostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081025030
Sähkönumero
8102503
Toimittajan tuotenumero
FWDT-2000-T3
Tukkuerä
1
FWDT-2000-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 2000W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22
FWDT-2000-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 2000W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22 ATEX / IECEx II 2 G/D Ex d IIC T3 Gb suitable for Zones 1 and 2 Ex t IIIC T200°C Db suitable for Zones 21 and 22. Lattia tai seinä asennus vaakatasoon Kotelo; maalattu alumiini. IP 66 2000W, 230V 1-vaihe Sertifioitu ympäristön lämpötilaan -60°C…..+40°C jännitteellisenä (+60°C Optio )
FWDT-2000-T3 Ex d Tila lämmitin termostaatilla 2000W/230V 1-vaihe, Luokka 1,2 ja21,22 ATEX / IECEx II 2 G/D Ex d IIC T3 Gb suitable for Zones 1 and 2 Ex t IIIC T200°C Db suitable for Zones 21 and 22. Lattia tai seinä asennus vaakatasoon Kotelo; maalattu alumiini. IP 66 2000W, 230V 1-vaihe Sertifioitu ympäristön lämpötilaan -60°C…..+40°C jännitteellisenä (+60°C Optio )


