STIG WAHLSTRÖM - Painike Exe - Stahl 8040/1280X-01L13BA05-01L

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Painike Exe - Stahl 8040/1280X-01L13BA05-01L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101811

Toimittajan tuotenumero

8040/1280X-01L13BA05-0

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

EX-luokka, pöly:

21, 22

EX-luokka, kaasu:

1, 2

Stahl 2ximpulssipainike NO+NC I/0, pinta-asennus, Ex II 2 G Ex edqm ia/ib [ia/ib], II, IIA, IIB, IIC, T4, T5, T6 tilakuokat:1,2,21,22 IP66. holkit 1xM25 (7-17 mm)