STIG WAHLSTRÖM - Painikekotelo ATEX - Painikekotelo LED/0/1/HS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023175120
Sähkönumero
2317512
Toimittajan tuotenumero
8040/1380X/ LED/0/1/HS
Tukkuerä
1
8040/1380X-54C06XXXX-23D01SA05-09XXXSA05
Stahl ohjauskotelo, pinta-asennus, 8040/1380X-54C06SA-23D01SA05-09XXXSA05, LED 12-240VAC/DC (Ex e tai Ex i), Kaksoispainike I/0 NO+NC, Hätäseis avaimella NO+NC, pinta-asennus, Ex II 2 G Ex edqm ia/ib [ia/ib], II, IIA, IIB, IIC, T4, T5, T6 tilakuokat: 1,2,21,22 IP66. holkit 1xM25 (7-17 mm)
Stahl ohjauskotelo, pinta-asennus, 8040/1380X-54C06SA-23D01SA05-09XXXSA05, LED 12-240VAC/DC (Ex e tai Ex i), Kaksoispainike I/0 NO+NC, Hätäseis avaimella NO+NC, pinta-asennus, Ex II 2 G Ex edqm ia/ib [ia/ib], II, IIA, IIB, IIC, T4, T5, T6 tilakuokat: 1,2,21,22 IP66. holkit 1xM25 (7-17 mm)


