STIG WAHLSTRÖM - Sireeni - YA60/3 Atex äänihälytin 230Vdc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101826
Toimittajan tuotenumero
322576
Tukkuerä
1
R. Stahl YA60, 230 Vdc IP66. 64 kansainvälistä hälytysääntä, Exd/Atex/IECEx hyväksynnät
YA60/326-PS001-000030-ST000-0000, YA60, 230 Vac IP66. 64 kansainvälistä hälytysääntä, Exd/Atex/IECEx hyväksynnät
YA60/326-PS001-000030-ST000-0000, YA60, 230 Vac IP66. 64 kansainvälistä hälytysääntä, Exd/Atex/IECEx hyväksynnät


