STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - FD40/FL/R/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC 50 Hz - 35...85 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Asennustapa - pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin - punainen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101667
Toimittajan tuotenumero
245441
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC 50 Hz:
35...85 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
0.076 A
Lampunpidin:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Clifford&Snell LED vilkkuvalo punainen, 35 - 85VAC/DC LED IP65


