STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - FL60/3, Atex LED vilkku 230VAC

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - FL60/3, Atex LED vilkku 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101823

Toimittajan tuotenumero

319421

Tukkuerä

1

R. Stahl LED vilkkuvalo punainen 230 Vac IP66, Exd/Atex/IECEx hyväksynnät FL60/326-D0801-00RR30-ST000-0000, LED vilkkuvalo punainen 230 VAC, IP66, -40 °c ... 40 °c (T6),-40 °c ... 70 °c (T4) Exd/Atex/IECEx hyväksynnät