STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - SD40/DL/A/25

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - SD40/DL/A/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite DC - 12...28.5 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Lamppukuvun värin - oranssi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101672

Toimittajan tuotenumero

245892

Tukkuerä

1

Nimellisjännite DC:

12...28.5 V

Jännitetyyppi:

DC

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppukuvun värin:

oranssi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

0.065 A

Lampunpidin:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Clifford&Snell LED Statusvalo oranssi 24DC LED IP65