STIG WAHLSTRÖM - Yhdistelmävaroitin - YL80/DL/A/25/RF/HV/SU/WR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101705
Toimittajan tuotenumero
245826
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.565 A
YL80/DL/A/25/RF/HV/SU/WR, 24Vdc,120dB+LED vilkku oranssi, 32 kansainvälistä ääntä, IP66, -35 - +70°C YL80/DL/A/25/RF/HV/SU/WR, 24Vdc,120dB+LED vilkku oranssi, 32 kansainvälistä ääntä, IP66, -35 - +70° C


