STIG WAHLSTRÖM - Valonheitin - BERGER-N-LED-2,21-T50-90-36600

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Valonheitin - BERGER-N-LED-2,21-T50-90-36600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4539803

Toimittajan tuotenumero

080807

Tukkuerä

1

BERGER-N-LED-2,21-T50-90-36600-4K-3M, IP66, 204W, 32726lm, 160lm/W, 4000K, CRI +80, MacAdam3, - 220–240 V 50/60Hz AC, IK10, IP66, L90B50 Ta25 – 50 000 h; L80B50 Ta25 – 150 000 h; L70B50 Ta70 – 100 000 h, -20°C/50°C

VYRTYCH-valaisin on suunniteltu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu tilaluokkaan 2,21 ja 22 Kaasu, Pöly. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX direktiivin Europe (ATEX) FTZÚ 22 ATEX 0108X, FTZÚ 22 ATEX 0107X II 3G Ex nR IIC T6…T5 Gc, II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db, Alumiini RAL 7043, Valonlähde: Kiinteä led, Käyttöympäristönlämpötila: -40 - +70°C, .5-vuoden takuu.