STIG WAHLSTRÖM - Varoitusvalo - LED, Punainen, 10-35VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071016543
Sähkönumero
7111523
Toimittajan tuotenumero
QBS-0060
Tukkuerä
1
Klaxon säädettävä valo punainen, 11/35V DC 50mA, vilkku tai jatkuva valo
Klaxon säädettävä valo punainen, 11/35V DC 50mA, vilkku tai jatkuva* 1Hz, 70mA, -20ºC to +70ºC, IP65 (Standard) IP67 (With cable connector)
Klaxon säädettävä valo punainen, 11/35V DC 50mA, vilkku tai jatkuva* 1Hz, 70mA, -20ºC to +70ºC, IP65 (Standard) IP67 (With cable connector)


