STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - DEEGEE, 24 Vdc LED oranssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071016543
Sähkönumero
7111600
Toimittajan tuotenumero
PSC/LED/DC24/A
Tukkuerä
1
DeeGee vilkku/ jatkuva LED oranssi 24 Vdc IP65
DeeGee vilkku/ jatkuva LED, valittavissa dippikytkimellä, oranssi 24 Vdc IP65
, -20°C-+45°C
DeeGee vilkku/ jatkuva LED, valittavissa dippikytkimellä, oranssi 24 Vdc IP65
, -20°C-+45°C


