STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo - DEEGEE, 24 Vdc LED vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071116014
Sähkönumero
7111602
Toimittajan tuotenumero
PSC/LED/DC24/G
Tukkuerä
1
DeeGee vilkku/ jatkuva LED vihreä 24 Vdc IP65
DeeGee vilkku/ jatkuva LED, valittavissa dippikytkimellä, vihreä 24 Vdc IP65, -20°C-+45°C
DeeGee vilkku/ jatkuva LED, valittavissa dippikytkimellä, vihreä 24 Vdc IP65, -20°C-+45°C


