STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - SD40/DL/C/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite DC - 12...28.5 V
Jännitetyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin - väritön
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101676
Toimittajan tuotenumero
245897
Tukkuerä
1
Nimellisjännite DC:
12...28.5 V
Jännitetyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lampunpidin:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Clifford&Snell LED Statusvalo kirkas 24DC LED IP65


