STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - SD40/FL/B/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC 50 Hz - 35...85 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Asennustapa - pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin - sininen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101681
Toimittajan tuotenumero
245464
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC 50 Hz:
35...85 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin:
sininen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lampunpidin:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Clifford&Snell LED Statusvalo sininen, 35 - 85VAC/DC LED IP65


