STIG WAHLSTRÖM - Yhdistelmävaroitin - Atex yhdistelmähälytin 230Vac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101831
Toimittajan tuotenumero
319448
Tukkuerä
1
R. Stahl,YL60/3, Atex yhdistelmä hälytin, LED 230 Vac IP66, 114dB, 64 kansainvälistä hälytysääntä, LED oranssi, Exd/ Atex/ IECEx hyväksynnät
YL60/326-PS801-00aW30-ST000-0000, 230 Vac 114dB, IP66. 64 kansainvälistä hälytysääntä, LED oranssi valittavissa 4 eri toiminta vaihtoehtoa (flash, vilkku, status, rotation ) Exd/ Atex/ IECEx hyväksynnät, -40 °c ... 70 °c (T4), -40 °c ... 40 °c (T6)
YL60/326-PS801-00aW30-ST000-0000, 230 Vac 114dB, IP66. 64 kansainvälistä hälytysääntä, LED oranssi valittavissa 4 eri toiminta vaihtoehtoa (flash, vilkku, status, rotation ) Exd/ Atex/ IECEx hyväksynnät, -40 °c ... 70 °c (T4), -40 °c ... 40 °c (T6)