STIG WAHLSTRÖM - Yhdistelmävaroitin - YL50/DL/R/25/RF/HV/WR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 112 dB
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101696
Toimittajan tuotenumero
245803
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
112 dB
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.105 A
Clifford<(>&<)>Snell YL50 LED, 24 Vdc IP65. 32 kansainvälistähälytysääntä, LED vilkkuvalo, punainen,-35 °C to +70 °C


