STIG WAHLSTRÖM - Yhdistelmävaroitin - YL50/DL/Y/25/RF/HV/WR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 112
Äänenvoimakkuus - 112 dB
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101699
Toimittajan tuotenumero
245808
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
112
Äänenvoimakkuus:
112 dB
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.105 A
Clifford&Snell YL50 LED, 24 Vdc IP65. 32 kansainvälistä hälytysääntä, LED vilkkuvalo, keltainen,-35 °C to +70 °C


