STIG WAHLSTRÖM - Yhdistelmävaroitin - YL50/NL/B/RF/HV/WR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 112 dB
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101693
Toimittajan tuotenumero
245308
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
112 dB
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.055 A
Clifford&Snell YL50 LED, 230 Vac IP65. 32 kansainvälistä hälytysääntä, LED vilkkuvalo sininen, -35 °C to +70 °C


