STUDER CABLES - Asennusjohto-HF - BETATHERM 145 0,5 VASI LTK 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
331 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 478 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
BETAtherm 145
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004740286
Sähkönumero
0474028
Toimittajan tuotenumero
19081002
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
145 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...145 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
1.9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-35...120 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
AWG:
20
Johtimen halkaisija:
1.9 mm
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
sininen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
7.6 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
8 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
1.9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.9 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Betatherm 145(SO-05Z-K) 0,5 mm2 vaal.sininen, halogeenivapaa, tinattu, lämmönkestävä johdin



