SUMCAB - Energiansiirtoketjukaapeli UL/CSA - Sumodrive 510 PUR 2x1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0440022
Toimittajan tuotenumero
7040727
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkeessä oleviin asennuksiin.
- Hienolankainen luokka 6
- Mustat numeroidut johtimet


