Etusivu

SUNGROW - Akku - Sungrow SBR032 3.2kWh akkumod

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Jännitetyyppi - DC

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä

  • Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 3.2 kWh

  • Käyttölämpötila - 0...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012196

Toimittajan tuotenumero

17570016

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

litium

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

3.2 kWh

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Max. purkaussyvyys:

100 %

Leveys:

625 mm

Korkeus:

130 mm

Paino:

25 kg

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Syvyys:

330 mm

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Käyttöjännite:

64...64 V

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Jäähdytystapa:

Passiivinen jäähdytys

Nimellinen lataus/purkausvirta:

30 A

Asennuspaikan enimmäiskorkeus (merenpinnan yläpuolella):

4000 m

Sallittu suhteellinen kosteus:

0...95 %

SBR akkumoduuli 3.2kWh. Invertteri sopivuus liitteen mukaan.