SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG150CX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013292
Toimittajan tuotenumero
A0SG0179
Tukkuerä
0
Sungrow SG 150 CS verkkoinvertteri.
- 150 kW nimellinen, 160kVA
- PV max 210 kW
- MPPT 180 – 1000 VDC
- 7kpl MPPT
- AFCI ja PID vakiona
- IP66
- paino 100kg
KäyttöohjePDF


