SUNGROW - Invertteri - Sungrow SH20T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):
80 ANimellinen lähtöteho AC:
20000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Sisäinen paristo - ei
Verkon valvonta - 3-vaihe
Hyötysuhde (EU) - 97.6 %
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012120
Toimittajan tuotenumero
0017470127
Tukkuerä
4
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisäinen paristo:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Hyötysuhde (EU):
97.6 %
Ethernet:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Leveys:
620 mm
Korkeus:
480 mm
Syvyys:
245 mm
Langaton:
kyllä
Paino:
38 kg
Sisältää muuntajan:
ei
Näyttö:
ei ole
Tiedon keräys:
kyllä
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
100 A
DC-järjestelmän jännite (akun invertteri):
512 V
Max syöttöteho DC (akkuinvertteri):
20000 W
Max syöttöjännite DC (akkuinvertteri):
600 V
Max käytettävissä oleva syöttövirta (akun invertteri):
50 A
Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):
40000 W
Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):
1000 V
Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):
80 A
Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):
32 A
Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):
30 A
Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):
600 V
Nimellinen lähtöteho AC:
20000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
AC-liitäntä:
muu
DC-liitäntä:
pistoliitin
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Max. hyötysuhde:
98.1 %
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
ON-Grid tilassa bypass teho on 43 kW. Takuu 10v


