SUNGROW - Invertteri - Sungrow SH25T V11
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 25...25 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 50 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014063
Toimittajan tuotenumero
ASH00147
Tukkuerä
6
Nimellinen lähtöteho AC:
25...25 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
50 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
16 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
150...950 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
620 mm
Korkeus:
480 mm
Syvyys:
195 mm
Max. hyötysuhde:
98.2 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.8 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
32 kg


