SUNGROW - Invertteri - Sungrow SH6.0RT-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Sisäinen paristo - ei
Verkon valvonta - 3-vaihe
Hyötysuhde (EU) - 97.5 %
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012116
Toimittajan tuotenumero
0017470123
Tukkuerä
6
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisäinen paristo:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Hyötysuhde (EU):
97.5 %
Ethernet:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Leveys:
460 mm
Korkeus:
540 mm
Syvyys:
170 mm
Langaton:
kyllä
Paino:
27 kg
Sisältää muuntajan:
ei
Näyttö:
ei ole
Tiedon keräys:
kyllä
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
36 A
DC-järjestelmän jännite (akun invertteri):
512 V
Max syöttöteho DC (akkuinvertteri):
9000 W
Max syöttöjännite DC (akkuinvertteri):
600 V
Max käytettävissä oleva syöttövirta (akun invertteri):
30 A
Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):
9000 W
Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):
1000 V
Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):
27 A
Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):
13.5 A
Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):
30 A
Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):
600 V
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
AC-liitäntä:
muu
DC-liitäntä:
pistoliitin
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Max. hyötysuhde:
98.2 %
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
ON-Grid tilassa bypass teho on 16500W. Takuu 10v


