SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow CCS Dispenser(MCS)

KopioiKopioi
SUNGROW - Latausasema teholataus - Sungrow CCS Dispenser(MCS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 500 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V014230

Toimittajan tuotenumero

A0CE1114

Tukkuerä

0

Enimmäisteho per latauspiste:

500 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

2

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

1

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

150...1000 V

Leveys:

350 mm

Korkeus:

2050 mm

Syvyys:

720 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

500 A

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

MID Liquid-cooled: 1*500A, MID, 5m